Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 36A; 3,8W; D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 36A; 3,8W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 36A; 3,8W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRL540NSTRLPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRL540NSTRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 36A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,8W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,99*
5
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 2,23*
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.