Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,6A; 1,5W; PQFN2X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,6A; 1,5W; PQFN2X2
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,6A; 1,5W; PQFN2X2
Artikel-Nr.:
     2805-IRLHS6376TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLHS6376TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN2X2
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 3,6A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,24*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,187*
€ 0,42*
1 Tag
26029
5
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 0,589*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 43,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.