Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,7A; 3,1W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,7A; 3,1W; SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,7A; 3,1W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-IRLL014TRPBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRLL014TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 1,7A
Widerstand im Leitungszustand: 0,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 8,4nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,65*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,244*
€ 1,077*
1 Tag
1699
1
€ 14,99*
ab € 0,533*
€ 1,256*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
IRFL014TRPBF
ab € 0,239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.