Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 6,5A; 2W; TSOP6


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 6,5A; 2W; TSOP6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 6,5A; 2W; TSOP6
Artikel-Nr.:
     2805-IRLMS2002TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLMS2002TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: TSOP6
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 6,5A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10973
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,233*
€ 0,773*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,755*
€ 0,935*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,151* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 561,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.