Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 7,7A; Idm: 31A; 25W; DPAK,TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-IRLR014PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRLR014PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK;TO252
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 7,7A
Widerstand im Leitungszustand: 0,28Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 8,4nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Drainstrom im Impuls: 31A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,77*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,256*
€ 0,936*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.