Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,3-phasen Brücke MOSFET; PLCC44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,3-phasen Brücke MOSFET; PLCC44
IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,3-phasen Brücke MOSFET; PLCC44
Artikel-Nr.:
     2805-IRS23364DJPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRS23364DJPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PLCC44
Leistung: 2W
Versorgungsspannung: 11,5...20V DC
Anschaltzeit: 655ns
Ausschaltzeit: 580ns
Ausgangsstrom: -350...200mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Topologie: 3-phasen Brücke MOSFET;3-phasen Brücke IGBT
Spannungsklasse: 600V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 27 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.