Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 5VDC; IAusg: 400mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ISM0212S05-TR
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ISM0212S05-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -25...105°C
Gehäuse: SMD16
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 24x18,1x9,3mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,4A
Isolationsspannung: 4kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 70%
Frequenzwechsel: 100kHz
Herstellerserie: ISM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.268,46*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 21,3423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.503,18*
€ 5.358,7842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.454,50*
€ 5.300,855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.325,17*
€ 5.146,9523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.268,46*
€ 5.079,4674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.