Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 9÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 400mA; SMD14


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ISU0224S05-TR
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ISU0224S05-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...95°C
Gehäuse: SMD14
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 19x17x8,7mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,4A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 79%
Frequenzwechsel: 100kHz
Herstellerserie: ISU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.239,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 21,19715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.358,59*
€ 5.186,7221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.327,03*
€ 5.149,1657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.263,89*
€ 5.074,0291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.242,85*
€ 5.048,9915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.239,43*
€ 5.044,9217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.