Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ITS23FR1ST
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ITS23FR1ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: C&K
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb/grün
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.