Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 1,7A; Ch: 4; N-Channel; SMD; DSO20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: power switch; high-side; 1,7A; Ch: 4; N-Channel; SMD; DSO20
IC: power switch; high-side; 1,7A; Ch: 4; N-Channel; SMD; DSO20
Artikel-Nr.:
     2805-ITS711L1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ITS711L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DSO20
Versorgungsspannung: 5...34V DC
Ausgangsspannung: 2...4V
Ausgangsstrom: 1,7A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: N-Channel
Technologie: Industrial PROFET
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,58*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 6,02*
1
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 6,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.