Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; GenX3™; 1,2kV; 22A; 165W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; GenX3™; 1,2kV; 22A; 165W; TO247-3
Transistor: IGBT; GenX3™; 1,2kV; 22A; 165W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-IXA20IF1200HB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXA20IF1200HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,2kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 22A
Kollektorstrom im Impuls: 45A
Anschaltzeit: 110ns
Ausschaltzeit: 350ns
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 165W
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 47nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: Planar;Sonic FRD™;GenX3™;XPT™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.