Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; BiMOSFET™; 3kV; 12A; 160W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; BiMOSFET™; 3kV; 12A; 160W; TO247-3
Transistor: IGBT; BiMOSFET™; 3kV; 12A; 160W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-IXBH12N300
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXBH12N300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Kollektor-Emitter-Spannung: 3kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 12A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Anschaltzeit: 460ns
Ausschaltzeit: 705ns
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 160W
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Hochspannung
Gate-Ladung: 62nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: FRED;BiMOSFET™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.