Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 16A; 347W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 16A; 347W; TO263
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 16A; 347W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-IXFA16N60P3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFA16N60P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 16A
Widerstand im Leitungszustand: 470mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 347W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 36nC
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.