Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; X-Class; unipolar; 850V; 20A; 540W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; X-Class; unipolar; 850V; 20A; 540W; TO263
Transistor: N-MOSFET; X-Class; unipolar; 850V; 20A; 540W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-IXFA20N85XHV
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFA20N85XHV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Bereitschaftszeit: 190ns
Drain-Source Spannung: 850V
Drainstrom: 20A
Widerstand im Leitungszustand: 0,33Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 540W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 63nC
Technologie: HiPerFET™;X-Class
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, ixys mosfet, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.