Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 220A; 440W; TO263; 38ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 220A; 440W; TO263; 38ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 220A; 440W; TO263; 38ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXFA220N06T3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFA220N06T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Bereitschaftszeit: 38ns
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 220A
Widerstand im Leitungszustand: 4mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 440W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 136nC
Technologie: HiPerFET™;TrenchT3™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.