Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; X-Class; unipolar; 850V; 8A; Idm: 16A; 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; X-Class; unipolar; 850V; 8A; Idm: 16A; 200W
Transistor: N-MOSFET; X-Class; unipolar; 850V; 8A; Idm: 16A; 200W
Artikel-Nr.:
     2805-IXFA8N85XHV
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFA8N85XHV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO263HV
Bereitschaftszeit: 125ns
Drain-Source Spannung: 850V
Drainstrom: 8A
Widerstand im Leitungszustand: 0,85Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 200W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 17nC
Technologie: HiPerFET™;X-Class
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 16A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, ixys mosfet, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.