Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Q3-Class; unipolar; 800V; 62A; 1560W; 300ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Q3-Class; unipolar; 800V; 62A; 1560W; 300ns
Transistor: N-MOSFET; Q3-Class; unipolar; 800V; 62A; 1560W; 300ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXFB62N80Q3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFB62N80Q3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: PLUS264™
Bereitschaftszeit: 300ns
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 62A
Widerstand im Leitungszustand: 0,14Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,56kW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 0,27µC
Technologie: HiPerFET™;Q3-Class
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,34*
€ 51,44*
Frei Haus
ab € 36,34*
€ 53,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.