Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 800V; 10A; 300W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 800V; 10A; 300W; TO247-3
Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 800V; 10A; 300W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-IXFH10N80P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH10N80P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 10A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 300W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 40nC
Technologie: HiPerFET™;Polar™
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, mosfet 10a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
215
€ 14,99*
ab € 2,73*
€ 5,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 6,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 270 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.