Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 800V; 12A; 360W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 800V; 12A; 360W; TO247-3
Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 800V; 12A; 360W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-IXFH12N80P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH12N80P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 0,85Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 360W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 51nC
Technologie: HiPerFET™;Polar™
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: 800v mosfet, mosfet, ixys mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.