Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 800V; 14A; 400W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 800V; 14A; 400W; TO247-3
Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 800V; 14A; 400W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-IXFH14N80P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH14N80P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 14A
Widerstand im Leitungszustand: 720mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 400W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 61nC
Technologie: HiPerFET™;Polar™
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: 800v mosfet, mosfet, ixys mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.