Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 320A; 1000W; TO247-3; 98ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 320A; 1000W; TO247-3; 98ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 320A; 1000W; TO247-3; 98ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXFH320N10T2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH320N10T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Bereitschaftszeit: 98ns
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 320A
Widerstand im Leitungszustand: 3,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1kW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: thrench gate power mosfet
Gate-Ladung: 430nC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, mosfet 100v
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 17,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,75*
€ 17,58*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 25,06*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 33,71*
€ 45,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.