Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 60A; 890W; TO247-3; 200ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 60A; 890W; TO247-3; 200ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 60A; 890W; TO247-3; 200ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXFH60N60X
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH60N60X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Bereitschaftszeit: 200ns
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 60A
Widerstand im Leitungszustand: 55mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 890W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultra junction x-class
Gate-Ladung: 143nC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: mosfet 600v, mosfet, ixys mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.