Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; X2-Class; unipolar; 650V; 80A; 890W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; X2-Class; unipolar; 650V; 80A; 890W; TO247-3
Transistor: N-MOSFET; X2-Class; unipolar; 650V; 80A; 890W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-IXFH80N65X2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH80N65X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Bereitschaftszeit: 200ns
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 80A
Widerstand im Leitungszustand: 38mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 890W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 0,14µC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: HiPerFET™;X2-Class
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 13,58*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 19,18*
1
€ 5,95*
ab € 13,37*
€ 20,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.