Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 34A; 568W; TO264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 34A; 568W; TO264
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 34A; 568W; TO264
Artikel-Nr.:
     2805-IXFK34N80
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFK34N80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO264
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 34A
Widerstand im Leitungszustand: 0,24Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 568W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 0,27µC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: 800v mosfet, mosfet, ixys mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.