Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 360A; 1250W; TO264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 360A; 1250W; TO264
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 360A; 1250W; TO264
Artikel-Nr.:
     2805-IXFK360N10T
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFK360N10T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO264
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 360A
Widerstand im Leitungszustand: 2,9mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25kW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: thrench gate power mosfet
Gate-Ladung: 525nC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, mosfet 100v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.