Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1kV; 28A; SOT227B; schraubbar; 780W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 1kV; 28A; SOT227B; schraubbar; 780W
Modul; einzelner Transistor; 1kV; 28A; SOT227B; schraubbar; 780W
Artikel-Nr.:
     2805-IXFN32N100Q3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN32N100Q3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 300ns
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 28A
Widerstand im Leitungszustand: 0,32Ω
Verlustleistung: 780W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 195nC
#Werbeaktionen: ixys_202106;aac_202202
Technologie: HiPerFET™;Q3-Class
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±40V
Drainstrom im Impuls: 96A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 53,23*
€ 62,75*
1
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 72,64*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 54,46*
€ 87,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.