Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 600V; 50A; SOT227B; schraubbar; 700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 600V; 50A; SOT227B; schraubbar; 700W
Modul; einzelner Transistor; 600V; 50A; SOT227B; schraubbar; 700W
Artikel-Nr.:
     2805-IXFN64N60P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN64N60P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 600v
mosfet
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 200ns
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 50A
Widerstand im Leitungszustand: 96mΩ
Verlustleistung: 700W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 200nC
Technologie: HiPerFET™;PolarHV™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±40V
Drainstrom im Impuls: 150A
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.