Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 24A; 500W; ISOPLUS247™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 24A; 500W; ISOPLUS247™
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 24A; 500W; ISOPLUS247™
Artikel-Nr.:
     2805-IXFR32N80Q3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFR32N80Q3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: ISOPLUS247™
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 24A
Widerstand im Leitungszustand: 0,3Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 500W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 0,14µC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.