Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; X3-Class; unipolar; 300V; 120A; 735W; TO268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; X3-Class; unipolar; 300V; 120A; 735W; TO268
Transistor: N-MOSFET; X3-Class; unipolar; 300V; 120A; 735W; TO268
Artikel-Nr.:
     2805-IXFT120N30X3HV
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFT120N30X3HV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO268
Bereitschaftszeit: 145ns
Drain-Source Spannung: 300V
Drainstrom: 120A
Widerstand im Leitungszustand: 11mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 735W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 170nC
Technologie: HiPerFET™;X3-Class
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.