Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 36A; 540W; TO268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 36A; 540W; TO268
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 36A; 540W; TO268
Artikel-Nr.:
     2805-IXFT36N50P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFT36N50P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO268
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 36A
Widerstand im Leitungszustand: 0,17Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 540W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 93nC
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.