Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 240A; 1250W; PLUS247™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 240A; 1250W; PLUS247™
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 240A; 1250W; PLUS247™
Artikel-Nr.:
     2805-IXFX240N15T2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFX240N15T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: PLUS247™
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 240A
Widerstand im Leitungszustand: 5,2mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25kW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: thrench gate power mosfet
Gate-Ladung: 460nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.