Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 32A; 830W; PLUS247™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 32A; 830W; PLUS247™
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 32A; 830W; PLUS247™
Artikel-Nr.:
     2805-IXFX32N80P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFX32N80P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: PLUS247™
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 32A
Widerstand im Leitungszustand: 0,27Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 830W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 150nC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: 800v mosfet, mosfet, ixys mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.