Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 32A; 1000W; PLUS247™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 32A; 1000W; PLUS247™
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 32A; 1000W; PLUS247™
Artikel-Nr.:
     2805-IXFX32N80Q3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFX32N80Q3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: PLUS247™
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 32A
Widerstand im Leitungszustand: 0,27Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1kW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 0,14µC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 29,82*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,86*
€ 34,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.