Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; TrenchP™; unipolar; -65V; -28A; 83W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; TrenchP™; unipolar; -65V; -28A; 83W; TO263
Transistor: P-MOSFET; TrenchP™; unipolar; -65V; -28A; 83W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-IXTA28P065T
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTA28P065T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Bereitschaftszeit: 31ns
Drain-Source Spannung: -65V
Drainstrom: -28A
Widerstand im Leitungszustand: 45mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 83W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 46nC
Technologie: TrenchP™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±15V
Weitere Suchbegriffe: mosfet 65v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.