Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 250V; 110A; 694W; TO247-3; 170ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 250V; 110A; 694W; TO247-3; 170ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 250V; 110A; 694W; TO247-3; 170ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXTH110N25T
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTH110N25T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Bereitschaftszeit: 170ns
Drain-Source Spannung: 250V
Drainstrom: 110A
Widerstand im Leitungszustand: 26mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 694W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: thrench gate power mosfet
Gate-Ladung: 157nC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, mosfet 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 270 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.