Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; TrenchP™; unipolar; -65V; -120A; 298W; 53ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; TrenchP™; unipolar; -65V; -120A; 298W; 53ns
Transistor: P-MOSFET; TrenchP™; unipolar; -65V; -120A; 298W; 53ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXTH120P065T
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTH120P065T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Bereitschaftszeit: 53ns
Drain-Source Spannung: -65V
Drainstrom: -120A
Widerstand im Leitungszustand: 10mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 298W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 185nC
Technologie: TrenchP™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±15V
Weitere Suchbegriffe: mosfet 65v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.