Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 650V; 76A; SOT227B; schraubbar; 595W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 650V; 76A; SOT227B; schraubbar; 595W
Modul; einzelner Transistor; 650V; 76A; SOT227B; schraubbar; 595W
Artikel-Nr.:
     2805-IXTN102N65X2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTN102N65X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 450ns
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 76A
Widerstand im Leitungszustand: 30mΩ
Verlustleistung: 595W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 152nC
Technologie: X2-Class
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±40V
Drainstrom im Impuls: 204A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.