Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 55V; 550A; SOT227B; schraubbar; 940W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 55V; 550A; SOT227B; schraubbar; 940W
Modul; einzelner Transistor; 55V; 550A; SOT227B; schraubbar; 940W
Artikel-Nr.:
     2805-IXTN550N055T2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTN550N055T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 100ns
Drain-Source Spannung: 55V
Drainstrom: 550A
Widerstand im Leitungszustand: 1,3mΩ
Verlustleistung: 940W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 595nC
Technologie: GigaMOS™;TrenchT2™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 1,65kA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.