Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 53A; SOT227B; schraubbar; 735W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 500V; 53A; SOT227B; schraubbar; 735W
Modul; einzelner Transistor; 500V; 53A; SOT227B; schraubbar; 735W
Artikel-Nr.:
     2805-IXTN60N50L2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTN60N50L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 500v
mosfet
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 980ns
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 53A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Verlustleistung: 735W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 610nC
Technologie: Linear L2™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±40V
Drainstrom im Impuls: 150A
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.