Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 250V; 90A; SOT227B; schraubbar; 735W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 250V; 90A; SOT227B; schraubbar; 735W
Modul; einzelner Transistor; 250V; 90A; SOT227B; schraubbar; 735W
Artikel-Nr.:
     2805-IXTN90N25L2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTN90N25L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 266ns
Drain-Source Spannung: 250V
Drainstrom: 90A
Widerstand im Leitungszustand: 36mΩ
Verlustleistung: 735W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 640nC
Technologie: Linear L2™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 360A
Weitere Suchbegriffe: mosfet 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.