Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; TrenchP™; unipolar; -65V; -28A; 83W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; TrenchP™; unipolar; -65V; -28A; 83W; TO220AB
Transistor: P-MOSFET; TrenchP™; unipolar; -65V; -28A; 83W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IXTP28P065T
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTP28P065T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Bereitschaftszeit: 31ns
Drain-Source Spannung: -65V
Drainstrom: -28A
Widerstand im Leitungszustand: 45mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 83W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 46nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TrenchP™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±15V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.