Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 16A; 695W; TO268; 607ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 16A; 695W; TO268; 607ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 16A; 695W; TO268; 607ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXTT16N20D2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTT16N20D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO268
Bereitschaftszeit: 607ns
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 16A
Widerstand im Leitungszustand: 80mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 695W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Kanal-Art: schwach
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.