Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1,7kV; 2A; 568W; TO268; 80ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1,7kV; 2A; 568W; TO268; 80ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1,7kV; 2A; 568W; TO268; 80ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXTT2N170D2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTT2N170D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO268
Bereitschaftszeit: 80ns
Drain-Source Spannung: 1,7kV
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 6,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 568W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Kanal-Art: schwach
Weitere Suchbegriffe: Transistor, ixys mosfet, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.