Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 30A; 400W; TO268; 500ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 30A; 400W; TO268; 500ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 30A; 400W; TO268; 500ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXTT30N50L2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTT30N50L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO268
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 30A
Widerstand im Leitungszustand: 0,215Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 400W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: linear power mosfet
Gate-Ladung: 240nC
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.