Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 440A; 1000W; TO268; 76ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 440A; 1000W; TO268; 76ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 440A; 1000W; TO268; 76ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXTT440N055T2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTT440N055T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO268
Bereitschaftszeit: 76ns
Drain-Source Spannung: 55V
Drainstrom: 440A
Widerstand im Leitungszustand: 1,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1kW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: thrench gate power mosfet
Gate-Ladung: 405nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.