Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 0,8A; 60W; TO252; 11ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 0,8A; 60W; TO252; 11ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 0,8A; 60W; TO252; 11ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXTY08N50D2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTY08N50D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Bereitschaftszeit: 11ns
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 0,8A
Widerstand im Leitungszustand: 4,6Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 60W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 312nC
Kanal-Art: schwach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.