Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: SMA; Stecker; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: SMA; Stecker; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; PTFE
Steckverbinder: SMA; Stecker; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; PTFE
Artikel-Nr.:
     2805-J01150A0061
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01150A0061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: TELEGÄRTNER
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG174;RG188;RG316;KX22A;KX3B
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 4,55*
1
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 4,58*
3 Tage
4
1
€ 6,00*
ab € 3,23*
€ 4,64*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 4,80*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021278
ab € 3,87*
Zubehör
Telegärtner
100021279
ab € 6,102*
Zubehör
Habia Cable
3000031690
ab € 2,71*
Zubehör
bda connectivity
10940111
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.