Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM,träge; 32A; 400VAC; 10x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen Feinsicherung / 32A 10 x 38mm 400V ac Keramik aM
Artikel-Nr.:
     2805-J218715
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     FR10AM40V32
EAN/GTIN:
     8430399008110
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 32A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Anwendung der Sicherungen: Gehäuse Motorstarter;Transformatorschutz
Verlustleistung: 1,8W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10x38mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge;aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,51*
€ 2,16*
10
€ 5,00*
ab € 1,531*
€ 2,161*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,24*
10
€ 3,90*
ab € 1,733*
€ 2,443*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.