Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aM 10x38 32A FR10AM40V32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aM 10x38 32A FR10AM40V32
Sicherungseinsatz zylindr. aM 10x38 32A FR10AM40V32
Artikel-Nr.:
     3517I-30354803
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J218715
EAN/GTIN:
     8430399008110
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aM 10x38 32A FR10AM40V32

Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt.Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1,8 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,51*
€ 2,16*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,531*
€ 2,161*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,24*
10
€ 3,90*
ab € 1,733*
€ 2,443*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,161*
€ 2,57159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,101*
€ 2,50019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,961*
€ 2,33359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,531*
€ 1,82189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.