Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 12V; UAusg: 5VDC; IAusg: 400mA; DIP24; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JAH0212S05
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JAH0212S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 31,75x20,32x10,16mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,4A
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 12V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 64%
Frequenzwechsel: 40kHz
Herstellerserie: JAH02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.